• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ 1402CE-XR/CE Marcador de bolas EMS - Electricidad Europa, Rojo

Número de artículo: 7100178146
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 30 Piezas
  • Pasos del pedido: 30 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178146
EAN / GTIN 50051128620835
Número del fabricante 7100178146

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Rojo
Diseño autonivelante para un posicionamiento preciso y horizontal
Para marcar fácilmente líneas eléctricas ocultas
Diámetro 101,6 mm
Longitud total: 10.4 cm

Descripción:

El 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers cuentan con un diseño de auto-nivelación que permite un posicionamiento horizontal preciso, independientemente de la colocación en el suelo, lo que facilita el posicionamiento preciso de las instalaciones subterráneas.

Característica:

Cobertura hasta 1,5 metros
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de servicios públicos enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados Celsius
Funciona sin alimentación externa