Ejecución:
Color de producto: Negro
Resistente a las llamas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1195 mm
Conexiones rápidas y fáciles
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.
Característica:
Cumple con diversas normativas internacionales contra incendios
Resistente a las llamas
Posibilidades de diseño ampliadas
Acabado reducido
Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción
Ideal para aplicaciones de protección contra incendios
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles
Cumple la prueba de inflamabilidad de acuerdo con FAR 25.853 (a) fuego vertical de 12 segundos, Apéndice F, Parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicidad del humo: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (después de 4 minutos)
Nota:
Para uso interior y exterior
Para unir materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos