• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Scotch® Cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones 3707

Número de artículo: 7000095265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095265
EAN / GTIN 08000280418290
Número del fabricante 7000095265
Número L L01310 1574

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25 mm

Descripción:

La cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones Scotch® 3707 está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo base disolvente de resina/caucho sintético termofusible. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

Característica:

Produce menos ruido al aplicarla
Ofrece resistencia a la rotura
Absorbe golpes e impactos