• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch® Fita de embalagem 3705, PP, Transparente, 50 mm x 660 m

Número de artículo: 7000095275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 216 Piezas
  • Pasos del pedido: 216 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095275
EAN / GTIN 08000280441458
Número del fabricante 7000095275

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adecuado para la congelación tras su aplicación a temperatura ambiente
Longitud total: 660 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 3705 está fabricada con un soporte de film de polipropileno extrafuerte y de orientación biaxial, y un adhesivo de resina de caucho natural de alta resistencia a cizalladura y elevada pegajosidad.

Característica:

Proteja sus bienes valiosos y frágiles
Para usar en una amplia gama de tareas de embalaje exigentes
Reduce el riesgo de daños a productos o fallas en el cerrado de cajas

Nota:

Cinta de embalaje para cajas de cartón de peso medio