• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1820H, Azul, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7000115982
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115982
EAN / GTIN 50048011586958
Número del fabricante 7000115982

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 23 m
Anchura total: 457 mm
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1820H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma azul de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para planchas que contienen principalmente solidos en una combinación de imágenes sólidas y de medios tonos.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas azul dispone de función de liberación de aire con alta adhesión del lado de la plancha
0,51 mm de grosor
Firme
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Las placas de presión montadas en el E1820H no tienen burbujas de aire bajo el cliché – gracias a los microcanales integrados en la cinta adhesiva// Las placas de presión montadas en el E1820H no tienen burbujas de aire bajo el cliché – gracias a los microcanales integrados en la cinta adhesiva
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos// El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta cliché expandida para impresión flexográfica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves