• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1515H

Número de artículo: 7000042755
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042755
EAN / GTIN 00051125748360
Número del fabricante 7000042755

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Morado
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1515H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma morada de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para la impresión de alta velocidad con reversos de tipo fino y gama de colores ampliada.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas morada dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado de la plancha
0,38 mm de grosor
Medio
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo