• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de resina Scotch-Seal™ 2229 de 3M™ de 25 mm x 3 m

Número de artículo: 7000006032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000006032
EAN / GTIN 50054007503359
Número del fabricante 7000006032
Número L L01310 1285

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Negro
Buena adaptabilidad en superficies irregulares
Longitud total: 3 m
Anchura total: 25.4 mm
Excelente resistencia adhesiva y obturaciousness en cobre, aluminio y allen

Descripción:

La cinta de resina 3M™ Scotch-Seal™ 2229 es una cinta de resina con 3,2 mm de grosor cubierta con liner. Mantiene las propiedades de sellado de -34 °C a 71 °C.

Característica:

Excelentes propiedades de adhesión y sellado sobre metales, caucho, aislamientos sintéticos de cables y cubiertas
Para aislar conexiones eléctricas de hasta 1.000 voltios cuando se envuelve con cinta aislante de vinilo o caucho.
La cinta no se rompe cuando se dobla repetidamente
Puede utilizarse para sellar accesorios de empalme y terminación de cables de alta tensión para una temperatura de funcionamiento continua de 90 °C.
Cubierta protectora fácilmente desmontable
El material presenta propiedades de autorreparación tras ser perforado o cortado
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE

Nota:

Producción de aislamientos de hasta 1kV
Sustitución de la cubierta del cable para cualquier tipo de cable en interiores y exteriores
Sellado de la humedad
Aislamiento eléctrico y amortiguación de las vibraciones para las conexiones del motor