Ejecución:
Color de producto: Incolora
Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 600 m
Anchura total: 6 mm
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando taladros, amolados, repasos, atornillados, soldaduras y limpieza
Descripción:
La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.
Característica:
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Adhesivo acrílico de uso general, transparente, de 0,5 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica dura
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// Diseño transparente que permite unir material transparente y conseguir una línea de unión prácticamente invisible// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones fuertes y duraderas a una amplia variedad de sustratos de energía superficial media a alta, como pinturas, metales y vidrio, metacrilato (PMMA) y policarbonato// La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia// La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia
Adhesivo de uso general transparente, de 0,5 mm y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial// Adhesivo de uso general transparente, de 0,5 mm y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial// Rendimiento superior en exteriores y resistencia a los rayos UV y a disolventes
Alta resistencia al envejecimiento// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y la tensión por impacto
Elimine la necesidad de perforar, lijar, acabar, atornillar, soldar y limpiar// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes
Ideal para su uso en interior y exterior
Nota:
Unión de materiales transparentes
Montaje de señales translúcidas retroiluminadas
Unión de ventanas de lentes con carcasas
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales