{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidad dinámica | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Densidad | 1,08 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 5 min - 10 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
Propiedad | estanco; fluorescente bajo luz UVA | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil | |
Para tipo de rosca | métrica | |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | |
Clase de resistencia | resistencia baja | |
Par inicial de arranque mínimo | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Color | violeta | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 23 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 088060 50 | |
EAN / GTIN | 4062406422790 | |
Número del fabricante | 088060 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fijador de roscas 2GP22, Contenido: 50ml
a petición
En stock
22 piezas en stock
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
|
|
adecuado para material | Metal | Metal |
adecuado para ámbito de aplicación | Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil | Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil |
Propiedad | estanco; fluorescente bajo luz UVA | estanco; fluorescente bajo luz UVA |
Capacidad | 50 ml | 250 ml |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Punto de inflamación | 100 °C | 100 °C |