• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de metal duro forma cilíndrica redonda WRC Ø 04x13 mm, mango Ø 6 mm, Z3P medio universal, dentado cruzado

Número de artículo: 4007220046173
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220046173
EAN / GTIN 4007220046173
Número del fabricante 21104926
Número L L51140 334

Descripción

Descripción:

El dentado 3 PLUS con dentado cruzado es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de hierro fundido, acero, acero inoxidable (INOX), aleaciones de base de níquel y titanio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque de material de viruta. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa de forma cilíndrica redonda según DIN 8032 con dentado según DIN 8033. Combina las geometrías cilíndrica y esférica.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 36000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 20000 RPM
  • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 20000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 20000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 36000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 28000 RPM
  • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 36000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 28000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • Dentado: 3 PLUS
  • ø exterior, unid. métrica: 4 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 13 mm
  • Longitud, total: 55 mm

Ventaja:

  • Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
  • Larga vida útil.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
  • Alta calidad de la superficie.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

Nota:

Por favor, añada el dentado deseado a la designación.