• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo manual para bujías HBZ, 3 hileras, alambre de latón Ø 0,15 mm

Número de artículo: 4007220245217
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
Tipo de producto Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220245217
EAN / GTIN 4007220245217
Número del fabricante 43698012
Número L L51510 577

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Especialmente apropiado para la limpieza de bujías, así como de piezas de trabajo pequeñas y herramientas. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 3
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, cerda: 15 mm
  • Longitud, total: 145 mm

Ventaja:

  • Excelente para la limpieza puntual de pequeños cordones de soldadura.
  • No generar chispas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos