• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de aguja de precisión cuadrada 160 mm corte suizo 1, media

Número de artículo: 4007220273906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220273906
EAN / GTIN 4007220273906
Número del fabricante 12805163
Número L L51180 40

Descripción

Descripción:

Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.

Característica:

  • PFERD Tipo: 105
  • Molde: Cuadrada
  • Ancho, unid. métrica: 2.5 mm
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 160 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.25 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios