• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de aguja CORINOX, elevada dureza de superficie, media caña 180 mm, corte suizo 2, semifina

Número de artículo: 4007220303993
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220303993
EAN / GTIN 4007220303993
Número del fabricante 19658184
Número L L51180 157

Descripción

Descripción:

Las limas de aguja CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.

Característica:

  • PFERD Tipo: COR 108
  • Molde: Media caña
  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.5 mm
  • Altura: 2 mm

Ventaja:

  • Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
  • Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
  • No se embozan.
  • Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.
  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Acero inoxidable (INOX)

Nota:

Por favor, indique el corte deseado.

Productos adecuados

Accesorios