• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de limas precisión de aguja de 12 piezas en estuche de plástico 140 mm corte suizo 1, medias

Número de artículo: 4007220309216
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
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220309216
EAN / GTIN 4007220309216
Número del fabricante 12320143
Número L L51180 113

Descripción

Descripción:

Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. El juego contiene una selección de limas de aguja orientada a la aplicación. Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio. Los perfiles plana de punta (101), lengua de pájaro (103), cuchillo (107), plana de punta con cantos redondeados (113), plana paralela con cantos redondeados (114) y lengua de pájaro ovalada (115) no pueden adquirirse por separado, sino solo como juego.

Característica:

  • Número, contenido: 12 Stück
  • PFERD Tipo: NFB 120
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Se suministran en una práctica caja de plástico.

Nota:

Los perfiles de punta plana (101) 140, 180 y 200 mm, lengua de pájaro (103) 140, 180 y 200 mm, cuchillo (107) 140 y 180 mm, boina (109) 180 y 200 mm, punta plana con bordes redondeados (113) no están disponibles individualmente, sino sólo en juegos.
Se suministra en una bolsa enrollable de PVC o en una práctica caja de plástico.
Por favor, indique el corte deseado.

Productos adecuados

Accesorios