• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante 994X400 mm

Número de artículo: 992011 994X400
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Grosor estante: 30
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Grosor estante 30 mm
Material galvanizado
Atributo del nombre de producto Capacidad de carga de 200 kg
Anchura 994 mm
Profundidad 400 mm
Capacidad de carga estante 200 kg
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda ranurada
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992011 994X400
Número del fabricante 27022

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado con doble borde con 10 cantos longitudinales. Con filas de ranuras delante y detrás para insertar paredes separadoras. Distancias entre ranuras de 41 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra