{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
Grosor estante | 30 mm | |
Material | galvanizado | |
Atributo del nombre de producto | Capacidad de carga de 200 kg | |
Anchura | 994 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Capacidad de carga estante | 200 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Modelo estante | balda ranurada | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 992011 994X500 | |
Número del fabricante | 27042 |