Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería básica con estantes, Profundidad 400 mm, Altura / ancho de balda: 2281/1300mm

Número de artículo: 990460 2281/1300

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 40
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizada

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 40 mm
Regulación de la altura en el intervalo 53 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizada
Altura 2.281 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.344 mm
Estante Anchura medida libre 1.282 mm
Capacidad de carga por estante 150 kg
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990460 2281/1300
Número del fabricante 6671015

Descripción

Ejecución:

Estantería con estantes encajables en dos anchuras de módulo de 994 mm y 1282 mm. Completamente galvanizada, con 5 estantes ajustables a intervalos de 53 mm. Perfiles y bases soldados. Montaje sin herramientas, ampliable sin problemas. Los soportes de estantería divididos permiten optimizar el transporte.
Carga por módulo: 1900 kg por módulo.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal 1300 mm + 44 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal 1300 mm + 13 mm

Nota:

  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 595 mm.
  • Suministro sin montaje.
  • Transporte optimizado: expedición en 2 paquetes postales, sin envío en palés.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra