• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mesa de oficina Haya 2000 mm

Número de artículo: 974040 2000
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura para puesto de trabajo 680-820 mm
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 25 mm
Tipo de producto Mesa de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974040 2000
Número del fabricante 974040 2000

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina cómoda con regulación de altura en progresión continua (intervalo de ajuste 680 − 820 mm). Base estable con cerco transversal.
Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm, cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para los pies gracias a la disposición ergonómica del bastidor.
Tablero de mesa de melamina de 25 mm con decoración de haya en la superficie.

Lacado:

Soporte de pie gris metálico con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos