{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura para puesto de trabajo | 680-820 mm | |
Ejecución regulación de la altura | mecánico | |
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Intervalo de regulación de altura | 680 mm - 820 mm | |
Anchura | 1.600 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Material tablero de trabajo | Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética | |
Superficie tablero de trabajo | Melamina | |
Superficie tablero de trabajo | Decoración de haya | |
Forma de la placa | Rectángulo | |
Tipo de producto | Mesa de oficina |
Número de artículo | 974040 1600 | |
Número del fabricante | 974040 1600 |