• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Inserto de espuma rígida para surtido de destornilladores “Rainbow” 0

Número de artículo: 916771 0
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 1/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón 1/3
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Anchura 176 mm
Profundidad 383 mm
Cantidad de herramientas 0
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 916771 0

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º 923210 tam. 176) o 2 / 3 (352×383×30 mm) de la superficie útil del cajón.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Carro de taller GARANT y HOLEX 470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con cajones de extensión parcial solo adecuados con restricciones.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 916771 tam. 0: 1 ud.