• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pupitre para ordenador

Número de artículo: 948040
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Adecuado para PC y portátil. Soporte de pantalla para variante de PC compuesto de asiento VESA, colocación a la izquierda, derecha y centro. Con una superficie de bandeja detrás (medida libre Anch × P: 545 × 220 mm) y con un estante que se puede colgar (medida libre Anch × P: 570 × 300 mm).

Lacado:

Gris claro RAL 7035, pie soporte siempre antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Recomendación:

Para alojamiento de archivadores, sistemas de ganchos y estanterías que se pueden colgar sin herramientas.