Pupitres informatiques

Réf.: 948040
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
3 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Convient pour ordinateurs de bureau et portables. Fixation de l’écran basée sur le support VESA, montage à gauche, à droite et au centre. Avec une tablette à l’arrière (dim. libres l×P: 545×220 mm) et une tablette à suspendre (dim. libres l×P: 570×300 mm).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, piètement toujours en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Adapté aux accessoires pour panneaux perforés.