• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de ordenador con puerta de impresora DE

Número de artículo: 951637 DE
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 550 mm
Altura interior 640 mm
Anchura interior 670 mm
Profundidad útil 520 mm
Dimensiones puerta impresora 236×290 mm
Peso 39 kg
Tipo de producto Carcasa de ordenador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951637 DE

Descripción

Ejecución:

Carcasa de ordenador con ventilador y un estante regulable y galvanizado.

Volumen de suministro:

La instalación eléctrica ya montada fija, incluye una regleta de 6 tomas (250 V/16 A con interruptor de conexión/desconexión), cable de conexión de 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra