Tarima de trabajo Módulo individual, Tipo: A

Número de artículo: 966150 A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Combinación de módulos A
Altura de trabajo 2,2 m
Altura de plataforma sin baranda 0,2 m
Profundidad tarima 0,3 m
Anchura del peldaño/escalón 555 mm
Profundidad de peldaño/escalón 250 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 1
Material Construcción completa de metal ligero, peldaños de chapa estriada de aluminio
Modelo peldaño Escalón
Transitabilidad de un lado
Peso módulo individual 2,9 kg
Norma DIN EN 14183
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966150 A
EAN / GTIN 4003866402618
Número del fabricante 40261

Descripción

Ejecución:

Construcción completa de metal ligero extremadamente resistente a la torsión y a la intemperie. Peldaños de chapa estriada de aluminio 555 × 250 mm.
Estructura modular para configuraciones variables y ampliables.
Módulos adicionales en 4 alturas diferentes.
Como módulo básico de dos pisos con hasta 3 peldaños adicionales, es apta para uso móvil. Posibilidad de montaje adosado a partir del módulo tipo B.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra