{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón | 1/3 | |
Adecuado para mobiliario industrial | Banco de trabajo | |
Anchura | 160 mm | |
Profundidad | 520 mm | |
Cantidad de herramientas | 5 | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081559 LR3 | |
Ejecución | con surtido de herramientas | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 962720 5 | |
Número del fabricante | 962720 5 |