• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornilladores-surtido

Número de artículo: 962676
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 1/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en el soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (serie de bloques 600 mm) y cajones HOLEX superficie útil 490 × 520 mm. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1/3 (161 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) o 3/3 (482 × 520 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.