Ejecución:
La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo para trabajos normales. De chapa de madera de haya descortezada, encolada en varias capas cruzadas, con resistencia a la deformación y al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. El haya multiplex es resistente a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensible al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Opcional: con revestimiento de chapa de acero o acero fino galvanizado.
Nota:
Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.