Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex Tiefe 700 mm
Artikel-Nr.: 933575
Beschreibung
Ausführung:
Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für den allgemeinen Bereich. Aus geschältem Buchenholzfurnier, mehrschichtig-kreuzweise, verzugs-, und wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buche-Multiplex ist spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit verzinktem Stahlblech- oder Edelstahlblechbelag.
Arbeitsplatte für den allgemeinen Bereich. Aus geschältem Buchenholzfurnier, mehrschichtig-kreuzweise, verzugs-, und wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buche-Multiplex ist spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit verzinktem Stahlblech- oder Edelstahlblechbelag.
Hinweis:
Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.