{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg | |
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 720 mm - 1.200 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Velocidad de elevación | 38 mm/s | |
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado | 250 kg | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Material tablero de trabajo | Eluplan oscuro | |
ComfortClose | no | |
Panel de mando con pantalla y función de memoria | sí | |
Peso | 105 kg | |
Tipo de producto | Mesa de trabajo |
Número de artículo | 920301 1500/S | |
EAN / GTIN | 4062406120771 |