• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Capacidad de carga máx. 250 / 200 kg tablero Eluplan oscuro 1500

Número de artículo: 920301 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 50 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 610 mm - 1.200 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 750 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Velocidad de elevación 38 mm/s
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado 250 kg
Capacidad de carga máxima 250 kg
Material tablero de trabajo Eluplan oscuro
ComfortClose no
Panel de mando con pantalla y función de memoria
Peso 101 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920301 1500
EAN / GTIN 4062406119782

Descripción

Ejecución:

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Placa de Eluplan oscuro de 50 mm de grosor.
Mesa de trabajo sin chapas cortantes, no es posible una colocación en fila.

Lacado:

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Recomendación:

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

Nota:

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra