Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de gran capacidad con departamentos verticales extraíbles y puertas batientes de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 1000/L

Número de artículo: 957359 1000/L
1000/L

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo precio unitario incly. IVA
  • Departamento vertical capacidad de carga: 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Departamento vertical capacidad de carga 80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 725 mm
Profundidad en E 36 E
Departamento vertical extraíble, altura útil 1.650 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil 635 mm
Número de paneles perforados 3
Armario tipo de construcción Armario base
Peso 190 kg
Tipo de producto Armario vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 957359 1000/L
Número del fabricante 957359 1000/L

Descripción

Ejecución:

Realización como se describe en n.º 957356 / 7357 tam. 1000/L, pero con 3 bandejas telescópicas verticales. Extraordinariamente adecuado para una conservación que ocupa poco espacio de medios de suspensión y eslingas.

Volumen de suministro:

3 ud. paredes perforadas extraíbles; 3 ud. cubetas portaobjetos para eslingas n.º 957402 tam. 2; 4 ud. soportes universales 45° n.º 963028 tam. 75; 4 ud. soportes universales 90° n.º 963031 tam. 100×100.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.