• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo de Multiplex de haya con protectores de los bordes Profundidad 700 mm

Número de artículo: 937022
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo para trabajos normales. De chapa de madera de haya descortezada, encolada en varias capas cruzadas, con resistencia a la deformación y al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. El haya multiplex es resistente a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensible al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Con revestimiento de chapa de acero fino.
Adicionalmente, con protección metálica en los cantos por 1 lado delante.
Protecciones metálicas avellanadas 50×50×4 mm.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.