• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Juego de llaves de vaso 0

Número de artículo: 962646 0
Descuento
34,54 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 2/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón 2/3
Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Anchura 321 mm
Profundidad 520 mm
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 962646 0
EAN / GTIN 4045197765895

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en el soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (serie de bloques 600 mm) y cajones HOLEX superficie útil 490×520 mm. Los insertos de espuma rígida llenan 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) de la superficie útil del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962646 tam. 0: 1 ud.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"