• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Juego de llaves de estrella doble 0

Número de artículo: 962647 0
Descuento
18,25 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 1/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: ≥ 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón 1/3
Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón ≥ 80 mm
Anchura 160 mm
Profundidad 520 mm
Cantidad de herramientas 0
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 962647 0
EAN / GTIN 4045197546326

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en el soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (serie de bloques 600 mm) y cajones HOLEX superficie útil 490 × 520 mm. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) o 3/3 (482 × 520 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962647 tam. 0: 1 ud.