• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera para puestos de trabajo Top Ancho 122 cm 150 cm

Número de artículo: 964530 150
(280,92 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material no resistente al aceite
Longitud 150 cm
Anchura 122 cm
Espesor 14,3 mm
Material Núcleo de espuma de vinilo
Superficie Vinilo
Color negro
Biselado de 4 lados
Parte inferior antideslizante
con cantos de seguridad de 2 lados
encajable no
resistente con restricciones contra la mayoría Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R10
Peso 11 kg
Peso por superficie 6,5 kg/m2
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964530 150
EAN / GTIN 662641658073
Número del fabricante 656S0033BL

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para uso alto:
  • Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.
  • El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.
  • Lado inferior antideslizante RedStop™.
  • Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.
  • Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.
  • Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.

Nota:

Esteras para puestos de trabajo en longitudes de libre elección a partir de n.º 964520−964525.