• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puerta para Z-Tower M

Número de artículo: 955492 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 794 mm
Anchura 534 mm
Tipo de producto Puerta batiente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567

Descripción

Ejecución:

Puertas para UNI Z Tower de chapa de acero, reforzadas por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes.

Idóneo para:

UNI Z-Tower n.° 955454 y n.° 955455 de tam. SM y M. cada uno

Volumen de suministro:

Puerta tope a la derecha con travesaños y tope de puerta.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.