Descripción:
Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. Este soporte de hoja abrasiva, correspondiente a las hojas abrasivas autoadherentes, está equipado con un tejido con ganchos. De modo que las hojas abrasivas se adhieren rápida y fácilmente a los soportes a través del tejido tipo cierre por adherencia en la parte posterior. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos. Gracias a la rosca M14 integrada, el soporte de hoja abrasiva se puede montar rápida y fácilmente sin necesidad de una llave de sujeción.
Característica:
n max.: 6350 1/min
Embalaje del producto: Bolsa
Norma de seguridad: sin
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 150 mm
Ventaja:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Idóneo para:
Achaflanar: -
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada