Descripción:
Gracias a su orificio de 22,23 mm, este disco abrasivo puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. Es ideal para eliminar restos de pintura y pegamento, residuos de cemento y hormigón, desoxidar, limpiar y pulir una gran variedad de superficies, estructurar y limpiar la madera, para trabajos de eliminación de óxido y de limpieza (por ejemplo, la caliza de las conchas en barcos y buques), para limpiar los bajos de las carrocerías, para diversos trabajos en la construcción de carrocerías y la limpieza de los cordones de soldadura, antes y después de la soldadura. El vellón de limpieza utilizado en este disco abrasivo se compone de un grueso vellón de poliamida mezclado con un grano abrasivo agresivo. Esto significa que solo se requiere una presión de apriete muy reducida durante los trabajos, el disco no se suele embotar y solo se genera poco calor.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
n max.: 9600 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón de limpieza
V max.: 63 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm
Ventaja:
Vellón abrasivo hecho de materiales robustos para una máxima remoción de material sin embotarse, especialmente al eliminar recubrimientos.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Plástico y madera
Acero
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Vellón abrasivo hecho de materiales robustos para una máxima remoción de material, especialmente al eliminar recubrimientos
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm