• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portaherramientas universal para fijación en la pared, sujeción segura y flexible de herramientas, cizallas, llaves de boca y mucho más, para tener todo a la vista y ordenado, las herramientas están siempre al alcance de la mano

Número de artículo: 505.L CN
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
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 505.L CN
EAN / GTIN 7610733274116
Número del fabricante PB 505.L CN

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas universal para fijación en la pared
  • sujeción segura y flexible de herramientas, cizallas, llaves de boca y mucho más
  • para tener todo a la vista y ordenado, las herramientas están siempre al alcance de la mano
  • tres longitudes/tamaños, para el diseño individual del lugar de trabajo
  • las lengüetas de plástico protegen las herramientas, el listón de aluminio garantiza un montaje estable
  • suministrado con dos tornillos aptos para fijación en la pared