• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prensas hidráulicas

Número de artículo: 881800
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
14 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con mecanismo hidráulico y retorno automático. Manejo sencillo: la prensa se inserta entre el husillo del extractor y el eje. Se sujeta firmemente la prensa mediante el husillo del extractor y se aprieta el husillo de la prensa (se activa el sistema hidráulico). Si la carrera no es suficiente,se repite el proceso tras soltar el husillo de la prensa.

Aplicación:

Para aumentar la presión estática en dispositivos extractores mecánicos a partir del tamaño 3. Permite extraer fácilmente incluso piezas muy agarrotadas.