Vérin hydraulique

Réf.: 881800
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
3 article(s) en stock

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l’extracteur et l’arbre. Bloquer le vérin par la vis de l’extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé − après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d’extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.