• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gancho de liberación rápida de tamaño A 100 mm.

Número de artículo: 1178199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1178199
EAN / GTIN 4036976112924
Número del fabricante 1178199
Número L L60160 5971

Descripción

Descripción:

1 gancho incl. abrazaderas con ajuste rápido, ajuste rápido y fácil y reajuste de los ganchos en el puente

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 12 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no