• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Opción estación de carga / comunicación E-torc 2600

Número de artículo: 2308703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2308703
EAN / GTIN 4010886968277
Número del fabricante 2308703

Descripción

Descripción:

Opción estación de comunicación/carga del E-torc 2
5 modelos adecuados para la serie E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
Para la carga estacionaria y el almacenamiento del E-torc 2
Tiempo de carga rápido (aprox. 4 h con baterías NiMh del tipo AA 2700 mA)
¡La estación de carga sólo es adecuada para cargar baterías NiMh!
Gestión inteligente de la carga de la batería, monitorización permanente de la corriente de carga
Indicación del estado de carga mediante LED
Conexión del E-torc 2 a la estación de comunicación/carga a través de la regleta de contactos
Posibilidad de comunicación de datos durante el proceso de carga
Conexión de datos a través de la interfaz RS232 acoplada lateralmente (serial DP 9 pin)
Montaje sencillo gracias a los orificios de montaje existentes
La adaptación incluye 1 estación de comunicación/carga + adaptación de un E-torc 2 (nuevo pedido) Llave dinamométrica

Característica:

  • Tensión de la batería [V]: 1,2 V
  • Capacidad de la batería [V]: 2.700 mAh
  • Tipo de batería [V]: Hidruro metálico de níquel (NiMH)
  • Tensión de alimentación [V]: 240 V
  • Número de pilas/baterías recargables: 2
  • Tensión de salida [V]: 5 V
  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Profundidad total [mm]: 90 mm
  • Longitud total [mm]: 935 mm
  • Tiempo de carga [V]: 4 h
  • Material de la carcasa: Perfil de aluminio
  • Interfaz: RS 232 (serie DP 9 pol. hembra)
  • Corriente de alimentación [A]: 2,4
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Software de evaluación: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no