• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA PUNTIAGUDA DE MARTOR 761 , 1 hoja

Número de artículo: 761.08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761.08
EAN / GTIN 4002632910746
Número del fabricante 761.08
Número L L60170 261

Descripción

Descripción:

Material básico: acero
Facetas de hoja: Afilada de un solo bisel
Características de la hoja: Hoja de 2 filos

Característica:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Special grinding
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • Cutting edges: 2-cutting edge blade

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra