• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores SwissGrip con hojas intercambiables en bolsa enrollable de tela, para tornillos de ranura y Phillips, para hojas intercambiables PB 215, incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6

Número de artículo: 8218.GY V01
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8218.GY V01
EAN / GTIN 7610733282661
Número del fabricante PB 8218.GY V01
Número L L60060 2960

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip con hojas intercambiables en compacta bolsa enrollable de tela
  • Para tornillos de ranura y Phillips
  • para hojas intercambiables PB 215, con cierre «clic»
  • Equipamiento básico para trabajos de montaje y mantenimiento en talleres, en casa o en cualquier situación
  • Incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Ocho herramientas de calidad profesional, incluyendo escariador cuadrado, en el mínimo espacio