• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ESTUCHE CALADO VAG G/D

Número de artículo: DT.VAG-PTD1
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DT.VAG-PTD1
EAN / GTIN 3148519180817
Número del fabricante DT.VAG-PTD1
Número L L60130 11386

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Motores de gasolina con correas: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI
  • Motores diesel con correas: 1.7 D - 1.7 SDI - 1.9 D - 1.9 TDI - 1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2. Motor de 5 TDI
  • 6 cilindros Bomba de inyección de recirculación
  • para modelos de vehículos:AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT
  • SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
  • SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n
  • VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento
  • Se suministra en caja de plástico.