• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango intercambiable SwissGrip, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles, para hojas intercambiables PB 215, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8215.A
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8215.A
EAN / GTIN 7610733089413
Número del fabricante PB 8215.A
Número L L60060 1155

Descripción

Descripción:

  • Mango intercambiable SwissGrip, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles
  • para hojas intercambiables PB 215, con cierre «clic»
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Superficie de fácil agarre, pares de apriete elevados
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales

Característica:

  • Diámetro: 29 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud total: 105 mm