• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de crimpado para terminales

Número de artículo: 97 90 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 90 22
EAN / GTIN 4003773062141
Número del fabricante 97 90 22
Número L L70010 1229

Descripción

Descripción:

  • en TANOS MINI-systainer® (caja de plástico resistente)
  • Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abra o cierre el systainer® con un solo giro y conéctelo a un segundo systainer®.
  • Abrir en estado enlazado: Acceda al contenido fácil y rápidamente sin desconectarse.
  • dos insertos de plástico apilables con seis huecos cada uno para conectores
  • con un surtido de conectores de cable comunes
  • con pelacables automático KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195)
  • con alicates de engaste KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (para terminales de cable y conectores aislados)

Volumen de suministro:

  • 1 x 12 42 195 alicate pelacables automático KNIPEX MultiStrip 10 (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® alicates de engarce (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX conectores a tope, aislados amarillos (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX conectores a tope, aislados azules (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 conectores a tope KNIPEX, aislados en rojo (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 conectores hembra de hoja KNIPEX 6.3x0.8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 conectores hembra de hoja KNIPEX 6.3x0.8 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX terminales de cable, forma de anillo Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)