• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de crimpado para punteras huecas

Número de artículo: 97 90 06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 90 06
EAN / GTIN 4003773025542
Número del fabricante 97 90 06
Número L L70010 46

Descripción

Descripción:

  • en TANOS MINI-systainer® (caja de plástico resistente)
  • Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abra o cierre el systainer® con un solo giro y conéctelo a un segundo systainer®.
  • Abrir en estado enlazado: Acceda al contenido fácil y rápidamente sin desconectarse.
  • dos insertos de plástico apilables con seis huecos cada uno para conectores
  • con un surtido de terminales de cable con/sin collar de plástico
  • con herramienta de engaste para terminales de cable 97 71 180
  • Terminales de cable con collar de plástico

Volumen de suministro:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX alicates de engarce para virolas de cable (0,25 – 16 mm²)
  • 40 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 50 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 75 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 75 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable con collar de plástico 24 / 12 mm (16 mm²)