• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de extractores interiores con contra apoyo y martillo de inercia en i-BOXX

Número de artículo: 3461734
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3461734
EAN / GTIN 4010886975305
Número del fabricante 3461734
Número L L60160 6443

Descripción

Descripción:

  • Juego de extractor interior con contraapoyo y martillo deslizante
  • Para extraer componentes situados en la carcasa como rodamientos de bolas, casquillos, etc.
  • Fabricado en Alemania
  • Uso flexible gracias al contraapoyo o al martillo deslizante
  • Con inserto de herramienta de comprobación para reconocer rápidamente las herramientas que faltan
  • Los insertos se pueden utilizar en cajones con unas dimensiones mínimas de 340 x 260 x 60 mm
  • Las herramientas están completamente encastradas en la espuma, por lo que el inserto cargado se puede apilar
  • En GEDORE i-BOXX® 72 Nº 1101 L

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Protección antideslizamiento en el husillo disponible: No
  • Rosca de conexión: M10
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Anchura total [mm]: 316 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 367 mm
  • Gancho desplazable en paralelo: No
  • Freno de gancho disponible: No
  • Husillo hidráulico disponible: No
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: No
  • Peso neto [kg]: 3,5 kg
  • Palanca de liberación rápida disponible: No
  • Graduación de escala disponible: No
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (máx.) [mm]: 30 mm
  • Luz de extracción interior a2 (mín.) [mm]: 8 mm
  • Punta de husillo reemplazable: No
  • Brazos reversibles disponibles: No
  • Certificado VDE: No
  • Grupos objetivo: Agricultura; Industria; Automoción; Taller; Ingeniería mecánica; Servicio; Construcción metálica y análoga